Referenser
Blåkläder Workwear:140418009499C152
Rubix:6063270
EAN:7330509359235

Produktinformation : Industribyxa (1404), Grå/Svart, C152 - 140418009499C152
Industribyxan matchar jackan 4054 och finns i sju olika färgkombinationer. Byxan har extra breda hällor bak och i sidorna på byxorna. Detta är en mångsidig byxa med bra passform. Finns även som dammodell 7104.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 152 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse industri grå/svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,09 kr Ex moms
/ Styck
832,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
152