Referenser
Blåkläder Workwear:140418009994C54
Rubix:6011195
EAN:7330509359778

Produktinformation : Industribyxa (1404), Svart/Grå, C54 - 140418009994C54
Industribyxan matchar jackan 4054 och finns i sju olika färgkombinationer. Byxan har extra breda hällor bak och i sidorna på byxorna. Detta är en mångsidig byxa med bra passform.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | bukse industri svart/grå<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
Storlek
54