Referenser
Martor:37040.60
Rubix:6028980
EAN:4002632914904

Dokumenter
Produktinformation : RESERVBLAD INDUSTRI NO. 37040 - 37040.60 - MARTOR
Length * 43 mm, Width * 22.2 mm, Material thickness * 0.4 mm. Packing unit: 10 in transparent pack. Blade with 4 cornered blade, doubling blade's economic knife
Teknisk information
Attribut
| Typ | industrial blade |
|---|---|
| För modell | secumax opticut |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,15 kr Ex moms
/ packet
116,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
