Sexkanthylsa Gedore K 19 19

Impact wrench 1/2 socket wrench "6-side K 19

Se teknisk information

Referenser

Gedore:K 19 19
Rubix:6362595
Tillverkare:6161090
EAN:4010886616109
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter19 mm
Längd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Impact socket 1/2'' hexagon 19 mm, K 19 19 - 6161090 - GEDORE


Impact socket 1/2" hex 19 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt119 g
Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter19 mm
Längd38 mm
Slutbehandlingpolerad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran