Frekvensomformare iDrive 250/315 kW 690V IT IP20 iDrive Regenerative


iDrive RGN Inverter

Referenser
idrive:250/315 kW 690V IT IP20 iDrive Regenerative
rubix:6001990
tillverkare:6001990
teknisk sammanfattning
Spänning690 V
Antal inmatade faser3
Se alla caracteristics

Produktinformation : 250/315 kW 690V IT IP20 iDrive Regenerative


Produkten är utformad för att möta efterfrågan på många olika tillämpningar. Som en av de ledande nordiska leverantörerna av elektriska motorer, drev och växelriktare har vi noggrant anpassat iDrive för att passa på den nordiska marknaden. Ett brett spänningsområde, olika kontrollägen, inbyggda funktioner i kombination med användarvänlighet gör iDrive till en flexibel lösning.
Med de olika kontrolllägena är iDrive lämplig för de flesta tillämpningar. Ett brett spänningsområde och inbyggd funktionalitet gör iDrive till en flexibel lösning för problemlösning.

Styrkor

- Kompakt
- Hög prestanda och precision
- Hög kvalitet
- iDrive startguide - Vägleder dig genom de viktigaste parametrarna på en minut.
- Inbyggt EMC-filter
- Visning av flera språk
- Active Front End Solutions - Låg övertonsdistorsion och regenerativa lösningar.
- Fältorienterad kontroll - Hög precision, hastighet och vridkontroll.
Konformal beläggning
- Sensorlös vektorkontroll - Hög precision och exakt kontroll av motorn, utan givarfeedback.
- Robust metallchassi - Galvaniserad metall och skruvar av rostfritt stål garanterar mekanisk styrka och lång livslängd.

Program

- Marin och offshore
- Massa och papper
- Gruvdrift
- Vatten- och avloppsvatten

teknisk information


Attribut
Spänning690 V
Antal inmatade faser3
Strömstyrka330 A
Max frekvens60 Hz
Min frekvens50 Hz
Grad av skydd (IP)IP20
Inbyggt EMC-filterJa
Inbyggd bromstransistorNej
Max. utgångsfrekvens1000 Hz
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
223 556,60 kr Ex moms
/ Styck
279 445,75 kr Inkl moms
  • Tiigängliga
    Leveransdatum på begäran