iDrive Marine Inverter
Spänning | 500 V |
---|---|
Motorns märkeffekt | 9.2 kW |
Antal inmatade faser | 3 |
Spänning | 500 V |
---|---|
Motorns märkeffekt | 9.2 kW |
Antal inmatade faser | 3 |
Strömstyrka | 16.5 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Grad av skydd (IP) | IP54 |
Inbyggt EMC-filter | Ja |
Inbyggd bromstransistor | Ja |
Max. utgångsfrekvens | 1000 Hz |
Tiigängliga
Leveransdatum på begäran