Nålrullager med dragskiva INA BK1010-B

Hylsnålrullager, sluten ände

Se teknisk information

Referenser

INA:BK1010-B
Rubix:168048
Tillverkare:0011976900000
EAN:4054362032564
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Yttre diameter14 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : BK1010-B INA


Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245

Styrkor

Operating temperature up to + 140 °C.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)10x14x14 mm
Logistisk vikt4 g
Innerdiameter10 mm
Yttre diameter14 mm
Bredd10 mm
Tätaöppen
Referenshastighet17400 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr4400 N
Typ av lagerspelcn
141,45 kr Ex moms
/ Styck
176,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran