Referenser
Stahlwille:05410052
Rubix:6183632
EAN:4018754009367



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 12-KANT 3/4'' 55 A 1 1/8 - 5410052 - STAHLWILLE
SAE AS 954-E (test values), ASME B 107.1, AS-drive and HPQ-high performance steel up to SW 1 1/2" , chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 42x42x57 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 297 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Längd | 57 mm |
| Fyrkant | 20 mm |
| Diameter (tum) | 1 1/8 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 297 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
617,56 kr Ex moms
/ 2 Styck
771,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran