Referenser
Gedore:TX 30 E5
Rubix:6031199
Tillverkare:6250270
EAN:4010886625026

Produktinformation : HYLSA 3/8'' TORX E5 - TX 30 E5 - 6250270 - GEDORE
Socket 3/8" TX E5 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 25 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 4.76 mm |
| Längd | 28 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 25 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
