Referenser
Gedore:30 15
Rubix:6031206
Tillverkare:6234230
EAN:4010886623428

Produktinformation : HYLSA 3/8'' HEX 15mm - 30 15 - 6234230 - GEDORE
Socket 3/8" hex 15 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retention groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 44 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 15 mm |
| Längd | 30 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 44 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
