Referenser
Gedore:D 30 L 15
Rubix:6031188
Tillverkare:6258920
EAN:4010886625897

Produktinformation : HYLSA 3/8'', LÅNG 15mm - D 30 L 15 - 6258920 - GEDORE
Socket 3/8", long 15 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 95 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 15 mm |
| Längd | 63.5 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 95 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
