Referenser
Blåkläder Workwear:5930211786994XL
Rubix:6280197
EAN:7330509722732

Produktinformation : Hybridjacka (5930), Mörk Marinblå/Svart, 4XL - 5930211786994XL
Hybridjacka som har en tunn men varm padding på framsida, rygg och luva samt softshell på axlarna, ärmarna och sidorna. Ett skönt, smidigt och värmande plagg när man vill arbeta fritt och rörligt i kyligare miljöer. Går med fördel att använda både som jacka och tröja.
100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hybridjakke mørk marineblå/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran