Referenser
Blåkläder Workwear:492919119998XS
Rubix:6264755
EAN:7330509654774

Produktinformation : Hybridjacka (4929), Svart/Mörkgrå, XS - 492919119998XS
Den här typen av jacka kallas ofta för hybridjacka, vilket är en bra beskrivning av plaggets olika funktionszoner. För optimal komfort och funktion har jackan ärmar och sidor i vindtät softshell. Bålen är fodrad i ett lätt, men ändå varmt Thermore® ECODOWN-material som är tillverkat av återvunna petflaskor. Jackan har bra passform och god rörlighet tack vare följsamt softshellmaterial på ärmar och i sidorna. Kan med fördels användas som ett andra lager tillsammans med ett skalplagg.
72% polyamid, 28% polyester, slub, plain, vattenavvisande, 72 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | grå |
| Material | hybridjakke svart/mørk grå<br/>72% polyamid, 28% polyeste, glatt, vannavvisende, 72 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran