Referenser
Blåkläder Workwear:216715348933XXL
Rubix:6383821
EAN:7330509861301

Produktinformation : Huva Vinter Multinorm (2167), Marinblå/Varselgul, XXL - 216715348933XXL
Flamskyddad, hjälmanpassad och varmfodrad vinterhuva med reflexdetaljer. Har multipla inställningsmöjligheter och fästs med plasttryckknappar. Den olje-, smuts- och vattenavvisande huvans yttertyg är ett laminerat, inherent material och fodret har en hög andel aramid. Passar till 4517, 4527, 4917 och 6317.
39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, laminerad, vattentät 12000mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 15, 290 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Material | vinterhette multinorm marineblå/gul<br/>39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flammehemmende, antistatisk, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon ret 8, 15, 290 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran