Referenser
Hultafors Group:352501
Rubix:402365
Tillverkare:352501
EAN:7317843525014
Produktinformation : LÅNGT MÄTBAND, STÅL PL 50 A - 352501 - HULTAFORS
LÅNGT MÄTBAND, STÅL PL 50 A - 352501 - HULTAFORS
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 50 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 349,80 kr Ex moms
/ Styck
2 937,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

