Monoblocskärare GISS Cutline 867514
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:701285
GISS Cutline:867514
Rubix:6344074
EAN:3660338214912

Dokumenter
Produktinformation : 867514
HSS Co8% Groove milling cutter, short range series, centre cut, 4-flute TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4 flutes D. 2.0 mm TIALN
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Antal tänder | 4 |
| Klipplängd | 7 mm |
| Total längd | 51 mm |
| Skärmaterial | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,54 kr Ex moms
/ Styck
331,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran