Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo HNC-80

HNC fotmontering

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:HNC-80
Rubix:490602
Tillverkare:174373
EAN:4052568013912
HNC-80 Foot mounting

Teknisk sammanfattning

Typfoot mounting
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Fotfäste, HNC-80 - 174373 - FESTO


Foot Mounting HNC-80 Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)115x52x76 mm
Logistisk vikt816 g
Typfoot mounting
Priključek 180 mm
256,42 kr Ex moms
/ Styck
320,52 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran