Referenser
Spartex:965543838
Rubix:6430801
Tillverkare:9655438 38
EAN:4043377187789

Produktinformation : Art. 9655 Gångjärn A4 X38 - 9655438 38
Hinge A4 X38
Teknisk information
Attribut
| Typ | hinge |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Bredd | 38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
