Referenser
Spartex:TIR8X25PFA2-50
Rubix:6412816
Tillverkare:057128 25
EAN:4043377045645


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 8X25 SW13
Hexagon head wood screws A2-50 8X25 SW13 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw13 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
21 368,38 kr Ex moms
/ packet
26 710,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm