Referenser
Spartex:TIR16X140PFA4-50
Rubix:6412948
Tillverkare:0571416 140
EAN:4043377046147


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 16X140 SW24
Hexagon head wood screws A4-50 16X140 SW24 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw24 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
253 163,19 kr Ex moms
/ packet
316 454,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
140 mm