Referenser
Spartex:TIR12X280PFA4-50
Rubix:6412972
Tillverkare:0571412 280
EAN:4043377400635


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 280 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 12X280 SW19 - 0571412 280
Hexagon head wood screws A4-50 12X280 SW19 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 280 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw19 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 116,08 kr Ex moms
/ packet
5 145,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
280 mm