Referenser
Spartex:TIR12X140PFA2-50
Rubix:6412991
Tillverkare:0571212 140
EAN:4043377044716


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 12X140 SW19
Hexagon head wood screws A2-50 12X140 SW19 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 140 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw19 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47 344,47 kr Ex moms
/ packet
59 180,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
140 mm