Referenser
Spartex:VSTHCT6X16EFA4
Rubix:6424788
Tillverkare:402846 16
EAN:4043377074652


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4028 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 6X16 sw3 - 402846 16
Hexagon socket set screws with dog point A4 6X16 sw3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 915 / ISO 4028 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | nipple |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,05 kr Ex moms
/ packet
211,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
6 mm
Längd
16 mm