Referenser
Spartex:VSTHCT16X14EFA2
Rubix:6424987
Tillverkare:4028216 14
EAN:4043377355492


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4028 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 16X14 sw8 - 4028216 14
Hexagon socket set screws with dog point A2 16X14 sw8
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 915 / ISO 4028 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | nipple |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,12 kr Ex moms
/ packet
316,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
16 mm
Längd
14 mm