Ställ in skruven Spartex VSTHCPT8X20EFA2ISO
Hexagon socket set screw with point
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:STHC8X20BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT8X20EFA2ISO
Rubix:6425096
Tillverkare:402728 20
EAN:4043377071453


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4027 Gängstift med sexkanthylsa och spets A2 8X20 sw4 - 402728 20
Hexagon socket set screws with cone point A2 8X20 sw4
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 914 / ISO 4027 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,40 kr Ex moms
/ packet
310,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
8 mm
Längd
20 mm