Referenser
Spartex:VSTHCPT4X5EFA4
Rubix:6425173
Tillverkare:402744 5
EAN:4043377072184


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4027 Gängstift med sexkanthylsa och spets A4 4X5 sw2 - 402744 5
Hexagon socket set screws with cone point A4 4X5 sw2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 914 / ISO 4027 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,53 kr Ex moms
/ packet
233,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
4 mm
Längd
5 mm