Referenser
Spartex:VSTHCPT20X40EFA2
Rubix:6425318
Tillverkare:4027220 40
EAN:4043377070777


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4027 Gängstift med sexkanthylsa och spets A2 20X40 sw10 - 4027220 40
Hexagon socket set screws with cone point A2 20X40 sw10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 914 / ISO 4027 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | pointed end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
190 041,19 kr Ex moms
/ packet
237 551,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
20 mm
Längd
40 mm