Skruv med ovalt huvud Spartex BHCTX8X10EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:BHCTX8X10EFA2-50
Rubix:6420723
Tillverkare:738012T8 10
EAN:4043377242297


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformation : ISO 7380-1 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A2-50 8X10/10 - 738012T8 10
Button head screws with six lobe drive with fullthread A2-50 8X10/10 T40
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
41 125,84 kr Ex moms
/ packet
51 407,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm