Skruv med ovalt huvud Spartex BHCTX3X25EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:BHCTX3X25EFA2-50
Rubix:6420877
Tillverkare:738012T3 25
EAN:4043377241993


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformation : ISO 7380-1 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A2-50 3X25/25 - 738012T3 25
Button head screws with six lobe drive with fullthread A2-50 3X25/25 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68 227,20 kr Ex moms
/ packet
85 284,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm