Skruv med ovalt huvud Spartex BHCTX3X20EFA2-50
Hexagon socket head cap screw, full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:BHCTX3X20EFA2-50
Rubix:6420881
Tillverkare:738012T3 20
EAN:4043377241986


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformation : ISO 7380-1 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A2-50 3X20/20 - 738012T3 20
Button head screws with six lobe drive with fullthread A2-50 3X20/20 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
53 065,60 kr Ex moms
/ packet
66 332,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm