Sexkantskruv Spartex THEMBC6X40EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC6X40EFA4-70
Rubix:6413315
Tillverkare:6921406 40
EAN:4043377404480

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 6X40/40 SW10 - 6921406 40
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 6X40/40 SW10 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,36 kr Ex moms
/ packet
1 031,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
