Sexkantskruv Spartex THEMBC6X25EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC6X25EFA4-70
Rubix:6413321
Tillverkare:6921406 25
EAN:4043377404459

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 6X25/25 SW10 - 6921406 25
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 6X25/25 SW10 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,43 kr Ex moms
/ packet
816,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
