Sexkantskruv Spartex THEMBC10X80EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC10X80EFA4-70
Rubix:6413389
Tillverkare:69214010 80
EAN:4043377404794

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A4-70 10X80/80 SW17 - 69214010 80
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 10X80/80 SW17 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 818,73 kr Ex moms
/ packet
2 273,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
