Sexkantskruv Spartex THEMB6X60EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB6X60EFA4-70
Rubix:6413447
Tillverkare:692146 60
EAN:4043377244123

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 6X60/60 SW10 - 692146 60
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 6X60/60 SW10 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
783,84 kr Ex moms
/ packet
979,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
