Sexkantskruv Spartex THEMB5X25EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB5X25EFA4-70
Rubix:6413482
Tillverkare:692145 25
EAN:4043377243980

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 5X25/25 SW8 - 692145 25
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 5X25/25 SW8 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,29 kr Ex moms
/ packet
482,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
