Sexkantskruv Spartex THEMB12X90EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB12X90EFA4-70
Rubix:6413492
Tillverkare:6921412 90
EAN:4043377278500

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 12X90/90 SW19 - 6921412 90
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 12X90/90 SW19 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 440,76 kr Ex moms
/ packet
3 050,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
