Sexkantskruv Spartex THEMB12X80EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB12X80EFA2-70
Rubix:6413495
Tillverkare:6921212 80
EAN:4043377278173

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A2-70 12X80/80 SW19 - 6921212 80
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 12X80/80 SW19 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 498,11 kr Ex moms
/ packet
1 872,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
