Sexkantskruv Spartex THEMB10X90EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB10X90EFA4-70
Rubix:6413524
Tillverkare:6921410 90
EAN:4043377278340

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 10X90/90 SW17 - 6921410 90
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 10X90/90 SW17 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 105,77 kr Ex moms
/ packet
2 632,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
