Sexkantskruv Spartex THEMB10X35EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB10X35EFA2-70
Rubix:6413543
Tillverkare:6921210 35
EAN:4043377150448

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A2-70 10X35/35 SW17 - 6921210 35
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 10X35/35 SW17 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,45 kr Ex moms
/ packet
911,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
