Referenser
Spartex:THFIN16X60EFA2-70
Rubix:6413051
Tillverkare:0961216 15 60
EAN:4043377341280

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 16X60 SW24 - 0961216 15 60
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 16X60 SW24 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 038,84 kr Ex moms
/ packet
6 298,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
