Referenser
Spartex:THFIN12X45EFA2-70
Rubix:6413060
Tillverkare:0961212 15 45
EAN:4043377341198

Produktinformation : DIN 961 Sexkantskruvar gängor med fingänga A2-70 12X45 SW19 - 0961212 15 45
Hexagon head screws with fine pitch thread A2-70 12X45 SW19 DIN 961
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 961 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 178,76 kr Ex moms
/ packet
5 223,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
