Mutter sexkant Spartex ECHUBASFF1,5.14A4-35
Hexagon nuts with fine thread, low form
Se teknisk informationReferenser
Spartex:ECHUBASFF1,5.14A4-35
Rubix:6404436
Tillverkare:8675414 15
EAN:4043377352668


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 14 mm |
Produktinformation : ISO 8675 Sexkantmuttrar med fingänga låg modell A4-35 14 - 8675414 15
Hexagon thin nuts with fine pitch thread A4-35 14
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8675 |
| Gängdiameter | 14 mm |
| För skruvar | m14 |
| Klass | A2 |
| Typ | low shape |
| Skifnyckel | sw21 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,37 kr Ex moms
/ packet
654,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
14 mm
För skruvar
m14