Referenser
Spartex:ECFNYLH8A4-80
Rubix:6404990
Tillverkare:098248
EAN:4043377124463


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 982 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : DIN 982 Sexkantsmuttrar, självlåsande, hög modell A4-80 8 - 098248
Self-locking hexagon nuts, high type A4-80 8 DIN 982
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 982 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw13 |
| Typ | tall form |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
34 303,12 kr Ex moms
/ packet
42 878,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8