Referenser
Spartex:ECHUBASFFPASG20A4-40
Rubix:6404376
Tillverkare:0439420 15L
EAN:4043377035882


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Produktinformation : DIN 439 Sexkantsmuttrar, låg modell A4-40 20 - 0439420 15L
Hexagon thin nuts A4-40 20 DIN 439
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 439 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| För skruvar | m20 |
| Klass | A4-40 |
| Typ | low shape not left |
| Skifnyckel | sw30 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,03 kr Ex moms
/ packet
1 011,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
20 mm
För skruvar
m20