Referenser
Ersatt ref.:ECHU3D6A4
Spartex:ECH3D6A4
Rubix:6402992
Tillverkare:633446
EAN:4043377145123


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Produktinformation : DIN 6334 Sexkantsmuttrar, 3 d hög A4 6 - 633446
Hexagon nuts 3 d high A4 6 DIN 6334
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| För skruvar | m6 |
| Klass | A4-50 |
| Typ | height 3 d |
| Skifnyckel | sw10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,23 kr Ex moms
/ packet
505,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
6 mm
För skruvar
m6