Referenser
Spartex:ECHFB14A4
Rubix:6404894
Tillverkare:6330414
EAN:4043377144652


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 14 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A4 14 - 6330414
Hexagon nuts 1,5 d high type B A4 14 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 14 mm |
| För skruvar | m14 |
| Klass | A4-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw21 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,22 kr Ex moms
/ packet
924,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
14 mm
För skruvar
m14