Referenser
Spartex:TH12X20EF8Z
Rubix:6339747
Tillverkare:882759
EAN:3660757178161





Dokumenter
Produktinformation : TH12X20EF8Z
hexagon head screw 8.8 DIN 931
12X20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Zink |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
661,25 kr Inkl moms
- Tillgängliga
