Maskintrådskärare för upphöjda gängor Roebuck 869254
Helicoidal tap g-coil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:869254
Rubix:6332375
EAN:3660338230110

Dokumenter
Produktinformation : MACHINE TAP G-COIL M12X175
G-COIL taps are intended for tapping holes before inserting G-COIL threads
Teknisk information
Attribut
| Material | hss |
|---|---|
| Gängdiameter | 12 mm |
| Gänga | 1.75 mm |
| Dubb form | spiralformad |
| Borrdiameter | 12.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 196,12 kr Ex moms
/ Styck
1 495,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
