Referenser
Spartex:BOUCHHCGAZ1/2"A4
Rubix:6420558
Tillverkare:0908412
EAN:4043377057655


Teknisk sammanfattning
| Priključek 1 | 1/2 |
|---|---|
| Standard | DIN 908 |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 908 Låsskruvar med krage och sexkanthylsa A4-50 1/2''X SW10 - 0908412
Hexagon socket pipe plugs, cylindrical thread A4-50 1/2"X SW10 DIN 908
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 1/2 |
|---|---|
| Standard | DIN 908 |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Typ av gängning | gas |
| Form av huvudet | hc male plug with shoulder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
104 425,52 kr Ex moms
/ packet
130 531,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran