Gängad plugg Spartex BOUCHHCFIL16-1,5A4
HC male plug with shoulder, fine thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:BOUCHHCFIL16-1,5A4
Rubix:6420578
Tillverkare:0908416 15
EAN:4043377057709


Teknisk sammanfattning
| Priključek 1 | 16 |
|---|---|
| Standard | DIN 908 |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 908 Låsskruvar med krage och sexkanthylsa A4-50 16X SW8 - 0908416 15
Hexagon socket pipe plugs, metric fine pitch A4-50 16X SW8 DIN 908
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 16 |
|---|---|
| Standard | DIN 908 |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Form av huvudet | hc male plug with shoulder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
143 063,90 kr Ex moms
/ packet
178 829,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran